Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la broca3/8 pulg.
- Incrustación mínima1 pulg.
- Longitud total1 pulg.
- Longitud de la rosca1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 5
- TipoIngreso
Descripción general
- Los anclajes de hormigón empotrables son anclajes de expansión roscados internamente que se utilizan con tornillos y pernos mecánicos
- Son ideales para su uso en concreto, bloques y piedra
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.