Motion
67335687
3/8" Diámetro, 3/8" Taladro, 1-9/16" OAL, Acero de grado 5 con anclaje empotrable para hormigón, Acabado chapado en zinc, 5/8" Longitud de rosca
Artículo MI #11751205
No. Fabricante 67335687
Precio0.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diámetro, 3/8" Taladro, 1-9/16" OAL, Acero de grado 5 con anclaje empotrable para hormigón, Acabado chapado en zinc, 5/8" Longitud de rosca
Artículo MI #11751205
No. Fabricante 67335687

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la broca
    3/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    1-9/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Ingreso

Descripción general

Descripción del fabricante
67335687 67335687 3/8 ZINC DE CAÍDA DE ACERO
  • Los anclajes de hormigón empotrables son anclajes de expansión roscados internamente que se utilizan con tornillos y pernos mecánicos
  • Son ideales para su uso en concreto, bloques y piedra
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.