Motion
67335729
1/2" Diámetro, 1/2" Taladro, 2" OAL, Acero de grado 5 con anclaje empotrable para hormigón, Acabado chapado en zinc, 3/4" Longitud de rosca
Artículo MI #11751206
No. Fabricante 67335729
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro, 1/2" Taladro, 2" OAL, Acero de grado 5 con anclaje empotrable para hormigón, Acabado chapado en zinc, 3/4" Longitud de rosca
Artículo MI #11751206
No. Fabricante 67335729

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Incrustación mínima
    2 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Tipo
    Ingreso

Descripción general

Descripción del fabricante
67335729 67335729 1/2 ZINC DE CAÍDA DE ACERO
  • Los anclajes de hormigón empotrables son anclajes de expansión roscados internamente que se utilizan con tornillos y pernos mecánicos
  • Son ideales para su uso en concreto, bloques y piedra
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.