Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal3/16 pulg.
- Longitud3/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- MaterialLatón
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
67603126 67603126 3/8-16 X 3/8" CUP PT
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.