Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#10
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Tipo de cabezalRonda
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
- Tienen una altura de cabeza más alta que los sujetadores de cabeza plana
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.