Motion
71430508
M10 Tornillo, 10.5mm D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 18mm D.E., sin recubrimiento, Grado 316 y Austenitic A4
Artículo MI #11759429
No. Fabricante 71430508
Precio63.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 Tornillo, 10.5mm D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 18mm D.E., sin recubrimiento, Grado 316 y Austenitic A4
Artículo MI #11759429
No. Fabricante 71430508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio63.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    10.50 mm
  • Diámetro exterior
    18.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Grosor
    0.9000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6798A
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    316, grado austenítico A4
  • Incluye
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
71430508 71430508 M10 A4 316 SS EXT SER
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • Las arandelas de seguridad dentadas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior que evitan el aflojamiento y aumentan la potencia de bloqueo de la arandela
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.