Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo5.40 mm
- Diámetro exterior máximo9.20 mm
- Espesor máximo1.20 mm
- Diámetro interior mínimo5.10 mm
- Diámetro exterior mínimo0.0310in
- Tamaño del tornilloM5
- Grosor1.20 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.