Motion
73018798
Arandela de bloqueo dividida - 6.10 mm D.I., 9.90 mm D.E., 1.60 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11759603
No. Fabricante 73018798
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 6.10 mm D.I., 9.90 mm D.E., 1.60 mm Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11759603
No. Fabricante 73018798

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    6.50 mm
  • Diámetro exterior máximo
    9.90 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    6.10 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Grosor
    1.60 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 7980
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
73018798 73018798 M6 A2 18-8 SS HI-COLLA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.