Motion
73018962
M16 Tornillo, 17mm D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 26mm D.E., sin recubrimiento, Grado 18-8 y Austenitic A2
Artículo MI #11759618
No. Fabricante 73018962
Precio1.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16 Tornillo, 17mm D.I., Arandela de seguridad de diente externa de acero inoxidable - 26mm D.E., sin recubrimiento, Grado 18-8 y Austenitic A2
Artículo MI #11759618
No. Fabricante 73018962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    17.00 mm
  • Diámetro exterior
    26.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Grosor
    1.4000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6797A
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    18-8, grado austenítico A2
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
73018962 73018962 M16 A2 18-8 SS EXT TAMBIÉN
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.