Motion
73203309
250 VCA 20A Conector industrial con cierre de giro NEMA L15-20 ;3 polos, 4 hilos, monofásico, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759775
No. Fabricante 73203309
Precio163.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
250 VCA 20A Conector industrial con cierre de giro NEMA L15-20 ;3 polos, 4 hilos, monofásico, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759775
No. Fabricante 73203309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio163.15 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    20 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Clasificación de protección contra ingreso
    IP67
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L15-20
  • Número de fases
    1
  • Número de postes
    3
  • Número de cables
    4
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    250 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
73203309 73203309 L15-20R CONEXIÓN DE AGUA