Motion
73203390
480V 30A NEMA L16-30 Conector industrial con cierre giratorio;3 polos, 4 hilos, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759784
No. Fabricante 73203390
Precio255.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
480V 30A NEMA L16-30 Conector industrial con cierre giratorio;3 polos, 4 hilos, IP67, sin conexión a tierra, amarillo
Artículo MI #11759784
No. Fabricante 73203390

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio255.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Amperaje
    30 A
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de conector
    Conector
  • Grado
    Industrial
  • Estilo de conexión a tierra
    Sin conexión a tierra
  • Clasificación de protección contra ingreso
    IP67
  • Material
    Goma
  • Configuración NEMA
    L16-30
  • Número de postes
    3
  • Número de cables
    4
  • Características de resistencia
    Impermeable
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, archivo CSA LR6837, archivo UL E10176, lista UL
  • Voltaje
    480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
73203390 73203390 L16-30R CONEXIÓN DE AGUA