Motion
75522581
M27 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 28mm D.I. x 50mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11761635
No. Fabricante 75522581
Precio28.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M27 Tornillo, 316 Arandela plana estándar de acero inoxidable 28mm D.I. x 50mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11761635
No. Fabricante 75522581

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    28.00 mm
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro exterior
    50.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M27

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
75522581 75522581 M27 A4 316 SS PLANO FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron