Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1070 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2390 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1010 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo#3
- Grosor0.0340 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.