Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.7660 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.2850 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.7530 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.2260 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.