Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1740 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2930 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1670 pulg.
- Tamaño del tornillo#8
- Grosor0.0400 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoDicromato amarillo zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.