Motion
75559906
Arandela de bloqueo dividida - 0.3770 in de D.I., 0.6800 in de D.E., 0.0940 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761797
No. Fabricante 75559906
Precio0.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.3770 in de D.I., 0.6800 in de D.E., 0.0940 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761797
No. Fabricante 75559906

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.3850 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.6800 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.3770 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8
  • Grosor
    0.0940 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO AMARILLO ZINC DE 75559906 75559906 3/8"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.