Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal2-1/4 pulg.
- Longitud4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 - 6 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.