Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno7/16,0.4375
- Bore Diameter1-1/4 pulg.
- Overall Height1.5938 pulg.
- Longitud total5.8125 pulg.
- Ancho general3.1563 pulg.
Details
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- MaterialCarcasa termoplástica con inserto recubierto de cromato de zinc
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga estática radial2,540.00
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
76904994 76904994 1-1/4"SM UBICADO/PLSTC