Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASME B18.9; J429
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.