Motion
77145811
3/4-10 UNC, perno de diente de cubo OAL de 3-1/2"
Artículo MI #11762688
No. Fabricante 77145811
Precio10.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 UNC, perno de diente de cubo OAL de 3-1/2"
Artículo MI #11762688
No. Fabricante 77145811

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASME B18.9; J429
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77145811 77145811 3/4-10X3-1/2 7 CABEZA ST
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.