Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5620 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0910 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialLatón
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
77153450 77153450 1/2 PLANO DE LATÓN WASHER0
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.