Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.2190 pulg. - 5.28 mm
- Exterior Diámetro0.3440 pulg. - 8.71 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- Número de tablero009
- Durómetro80
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
78001740 78001740 AS568A-009 25/PK AFLAS
- Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.