Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de ranura0.4680 pulg.
- Ancho de ranura0.0390 pulg.
- Grosor del anillo0.0350 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- MaterialAcero de Resorte
- Tipos de productosCierre a presión
- TipoExterno
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.