Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.3390 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.3530 pulg.
- Diámetro exterior0.7090 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.6810 pulg.~
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0800 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.