1-800-526-9328
Centro de Asistencia
Español
Inicia sesión
Registrarse
Todos los productos
Cancelar
Ubicaciones
Industrias
Value Collection
82060542
6' de largo x 1-1/4" de ancho x 3/4" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766893
No. Fabricante
82060542
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Especificaciones
Descripción general
You May Also Like
Datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron
Página anterior
Inicio
Materias primas
Metales
Acero
Acero
Value Collection 82060542
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
Pellizque la imagen para hacer zoom
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Value Collection
82060542
6' de largo x 1-1/4" de ancho x 3/4" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766893
No. Fabricante
82060542
Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida
Cant.
Añadir al carrito para presupuesto
Especificaciones
Dimensiones
Longitud
72 pulg.
Grosor
3/4 pulg.
Detalles
Información adicional
Acabado en frío
Especificación del material
1018
Descripción general
Descripción del fabricante
82060542 82060542 .75X1.25X72 1018STL RE
You May Also Like
Value Collection
82060245
6' de largo x 3/4" de ancho x 5/8" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766863
En existencia
In stock
$112.95
/each
Add to Cart
Value Collection
82060260
6' de largo x 1-1/8" de ancho x 5/8" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766865
En existencia
In stock
$157.08
/each
Add to Cart
Value Collection
82059429
6' de largo x 1-1/2" de ancho x 1/4" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766783
En existencia
In stock
$85.98
/each
Add to Cart
Value Collection
82061367
3' de largo x 2-1/4" de ancho x 1-1/4" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766973
En existencia
In stock
$297.95
/each
Add to Cart
Value Collection
82060062
6' de largo x 2-3/4" de ancho x 1/2" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766847
En existencia
In stock
$277.48
/each
Add to Cart
Value Collection
03913910
1' Long x 2" Wide x 1" Thick, 1018 Steel Rectangular Bar, Cold Finished
Artículo MI #
11723998
En existencia
In stock
$90.75
/each
Add to Cart
Value Collection
82059718
6' de largo x 5/8" de ancho x 3/8" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766812
En existencia
In stock
$66.80
/each
Add to Cart
Value Collection
82059643
6' de largo x 2" de ancho x 5/16" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766805
En existencia
In stock
$132.63
/each
Add to Cart
Value Collection
82060237
6' de largo x 6" de ancho x 1/2" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #
11766862
En existencia
In stock
$529.55
/each
Add to Cart
Value Collection
31982200
24 Gage, 0.023 Inch Diameter x 708 Ft. Long, Steel, Stone Wire, 1 Lb. Shipping Weight
Artículo MI #
11736310
En existencia
In stock
$14.20
/each
Add to Cart
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Los clientes también compraron