Motion
82410267
D.E. 2-3/8", diámetro del mango 1/4", cepillo de nailon engarzado para ruedas - 1/4" de ancho de la cara, 5/16" de largo de corte, 4,500 RPM
Artículo MI #11767103
No. Fabricante 82410267
Precio9.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
D.E. 2-3/8", diámetro del mango 1/4", cepillo de nailon engarzado para ruedas - 1/4" de ancho de la cara, 5/16" de largo de corte, 4,500 RPM
Artículo MI #11767103
No. Fabricante 82410267

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    5/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Color del pincel
    Azul
  • Cerdas encapsuladas
    No
  • Material de llenado
    Nailon
  • Grado
    Multa
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
82410267 82410267 2-3/8X1/4X.31" FINA NU
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
  • El nailon se utiliza en entornos húmedos y secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.