Motion
84020544
Tornillo de 1/2", D.I. de 0.529", Arandela de bloqueo de diente interna de acero de resorte - 0.923" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11767658
No. Fabricante 84020544
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", D.I. de 0.529", Arandela de bloqueo de diente interna de acero de resorte - 0.923" D.E., niquelado, Grado 2
Artículo MI #11767658
No. Fabricante 84020544
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.5290 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5120 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.9070 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9230 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.056 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    Grado 2
  • Incluye
    Servicio pesado
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Tipo de diente
    Diente interno

Descripción general

Descripción del fabricante
84020544 84020544 1/2" HVY DTY ZINC INTE
  • Las arandelas de seguridad de alta resistencia se utilizan para soportar cargas muy pesadas
  • Se utilizan en piezas grandes de equipos y maquinaria con tuercas y pernos de alta resistencia
  • Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
  • Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"