Motion
84217264
JT33, capacidad de 0 a 3/8", mandril de acero de montaje cónico;sin llave
Artículo MI #11767746
No. Fabricante 84217264
Precio84.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JT33, capacidad de 0 a 3/8", mandril de acero de montaje cónico;sin llave
Artículo MI #11767746
No. Fabricante 84217264

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de montaje
    JT33

Detalles

  • Estilo clave
    Sin llave
  • Material
    Acero
  • Capacidad máx. de mandriles de broca
    3/8 pulg.
  • Tipo de montaje
    Montaje cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
TECLA ECONÓMICA 84217264 84217264 0-3/8 X 33 JT
  • Los mandriles sin llave están diseñados para aflojar y apretar rápidamente una herramienta en el collar del mandril de la broca, ya sea mediante operación manual o cuando se aplica par. Si gira el collar del plato de garras en sentido contrario al de las agujas del reloj, se aflojará la herramienta.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los mandriles de broca de montaje cónico tienen un cono de Jacobs (JT) interno que se ajusta a presión en un husillo o eje (mango) JT correspondiente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"