Motion
85211910
20 Piezas, 1/2 a 3/4" de Anchura de Teclado, Juego de Fresa de Teclado Estilo D y E - Fresa de Acero de Alta Velocidad de Acabado Brillante, Casquillo Simple, Diámetro de Casquillo 2 a 3"
Artículo MI #11768144
No. Fabricante 85211910
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20 Piezas, 1/2 a 3/4" de Anchura de Teclado, Juego de Fresa de Teclado Estilo D y E - Fresa de Acero de Alta Velocidad de Acabado Brillante, Casquillo Simple, Diámetro de Casquillo 2 a 3"
Artículo MI #11768144
No. Fabricante 85211910
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del chavetero
    1/2, 5/8, 3/4 pulg.
  • Diámetro máximo del casquillo
    3 pulg.
  • Ancho máximo del chavetero
    3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del casquillo
    2 pulg.
  • Anchura mínima del chavetero
    1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de escariador
    D, E
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    20
  • Número de cuñas necesarias
    12
  • Estilo
    Simple
  • Tipo
    Llavero
  • Número de conjunto de proveedores
    N.o 50

Descripción general

Descripción del fabricante
85211910 85211910 N.o 50 CLAVE NULINE B
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
  • Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
  • También requieren un casquillo guía para producir la ranura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"