Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la base4-1/2 pulg.
- Altura máxima de la línea central2.1875 pulg.
- Altura mínima de la línea central1.9375 pulg.
Detalles
- Swing del torno13 pulg. a 16 pulg.
- Con refrigeración internaNo
- TipoTorreta de indexación cuadrada
Descripción general
- Los postes de herramientas de la torreta de indexado cuadrado permiten fijar cuatro portaherramientas separados al soporte a la vez
- Permite al operador retirar la plaquita del soporte sin alterar la posición del soporte en el poste
- Los postes ofrecen 24 posiciones en un ángulo de 15 grados.