Motion
89817092
Ángulo de cabeza recto, 1/8 NPT Accesorio de engrase estándar de acero;11.11mm Hex
Artículo MI #11772865
No. Fabricante 89817092
Precio57.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ángulo de cabeza recto, 1/8 NPT Accesorio de engrase estándar de acero;11.11mm Hex
Artículo MI #11772865
No. Fabricante 89817092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8
  • Ángulo de la cabeza
    180
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg., 11.11 mm

Detalles

  • Características y beneficios
    Los engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Accesorio de engrase estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
89817092 89817092 1/8"PT RECTO 15/PK
  • Los engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.