Motion
61435
Faro recargable Enduro Pro USB para focos e inundaciones
Artículo MI #11896151
No. Fabricante 61435
Precio74.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro recargable Enduro Pro USB para focos e inundaciones
Artículo MI #11896151
No. Fabricante 61435

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    1.7 pulg.
  • Peso
    3.6 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Amarillo
  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    2080 cd
  • Emisión de luz completa
    200 lm (alto), 90 lm (med), 25 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6.25 horas (alto), 19 horas (medicamento), 48 horas
  • Características y beneficios
    • 200 lúmenes y 91m haces • Cabezal basculante de 45 grados, especialmente práctico para leer • Elija el modo de punto bajo para 48 horas de funcionamiento • Resistente al agua IPX4 • La batería de polímero de litio recargable por USB se carga en 4 horas • Construcción termoplástica resistente con lente irrompible • Resistencia a impactos probada en 2m
  • Incluye
    Batería recargable, correa elástica para la cabeza, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926614352
  • Salida de luz máxima
    200 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    48 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926614352
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
61435 ENDURO PRO USB
  • 200 lúmenes y 91m haces
  • Cabezal inclinable de 45 grados, especialmente práctico para leer
  • Elija el modo de punto bajo para un tiempo de funcionamiento de 48 horas
  • IPX4 resistente al agua
  • La batería de polímero de litio recargable por USB se carga en 4 horas
  • Construcción termoplástica resistente con lente irrompible
  • Resistencia a impactos 2m probada