Motion
BAT20LW1
Kit de llave de impacto 90-Degree
Artículo MI #11906581
No. Fabricante BAT20LW1
Precio1,651.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de llave de impacto 90-Degree
Artículo MI #11906581
No. Fabricante BAT20LW1
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
Su precio$1,651.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.63 pulg.
  • Longitud
    18.75 pulg.
  • Peso
    11.45 lb
  • Ancho
    11.75 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Kit de llave de impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
BAT20LW1 90-DEGREE KIT DE LLAVE DE IMPACTO
  • El ángulo recto de la llave de impacto proporciona versatilidad para un mejor alcance alrededor de un poste de servicio con menos esfuerzo
  • Diseño de orificio pasante pendiente de patente para pernos más largos
  • Proporciona un par máximo de 300 ft-lb para instalar sujetadores en madera, metal y hormigón
  • Featuring 1-1/8-Inch, 1-Inch, 13/16-Inch and 3/4-Inch square drives
  • Gatillo de velocidad variable de 0 -1800 RPM para un mejor control
  • Interruptor de bloqueo de seguridad
  • La luz de trabajo ilumina los espacios más oscuros
  • Llave de tubo insertable diseñada para los tamaños de perno 3/4-Inch y 13/16-Inch de uso común (n.o n.o BAT20LWS)
  • El adaptador de conexión rápida 7/16-Inch funciona con brocas, zócalos y otros accesorios para mayor versatilidad
  • Incluye adaptador, baterías, cargador y bolsa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron