Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.1000 pulg.
- Longitud3.1000 pulg.
- Peso8.5 oz
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- MostrarLCD TFT de 2.4000 pulgadas
- Resolución de pantalla320 x 240
- Características y beneficios• La cámara termográfica tiene más de 10,000 píxeles para solucionar problemas de puntos calientes y fríos • Emisividad ajustable de 0.01 a 1.00 • Almacena y comparte imágenes con la tarjeta microSD® opcional (se vende por separado) • Alarmas de temperatura alta y baja seleccionables por el usuario de -4 a 752-Degree Fahrenheit (de -20 a 400-Degree Celsius) • Seleccione paletas de colores para capturar mejor el evento • Batería recargable de iones de litio • Incluye cámara termográfica, cable de carga micro-USB, maletín de transporte e instrucciones
- Campo de visión50 grados +/- 3 °
- Visión láserNo
- Número de Upc del fabricante92644692932
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 752 °F
Descripción general
- La cámara termográfica tiene más de 10,000 píxeles para solucionar puntos calientes y fríos
- Emisividad ajustable de 0.01 a 1.00
- Almacena y comparte imágenes con la tarjeta microSD® opcional (se vende por separado)
- Alarmas de temperatura alta y baja seleccionables por el usuario de -4 a 752-Degree Fahrenheit (-20 a 400-Degree Celsius)
- Seleccione paletas de colores para capturar mejor el evento
- Batería recargable de iones de litio
- Incluye cámara termográfica, cable de carga micro-USB, estuche de transporte e instrucciones