Motion
32307
27-in-1 Destornillador a prueba de manipulaciones de múltiples bits
Artículo MI #11906642
No. Fabricante 32307
Precio49.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27-in-1 Destornillador a prueba de manipulaciones de múltiples bits
Artículo MI #11906642
No. Fabricante 32307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    1/4 pulg., 3/32 pulg., 7/64 pulg., 1/8 pulg., 9/64 pulg., 5/32 pulg., 3/16 pulg., 2 mm, 2.5 mm, 5 mm, 3 mm, T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TS6, TS8, TS10, SP4, SP6, SP8, SP10
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    Destornillador de Tuercas, TORX®, TORQ-SET®, Punta Hexagonal
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín

Descripción general

Descripción del fabricante
SCRE A PRUEBA DE MANIPULACIONES DE 32307 27-IN-1 BITS MÚLTIPLES
  • Destornillador de múltiples puntas con práctico almacenamiento integrado de 26 puntas diferentes a prueba de manipulaciones y un destornillador de 1/4-Inch tuercas
  • El barril contiene potentes imanes de tierras raras para asegurar puntas y sujetadores
  • Puntas de doble cara de resistencia industrial que se alojan convenientemente en el mango, lo que elimina la necesidad de un bloque de puntas voluminoso
  • El barril de acero inoxidable proporciona una gran resistencia a los impactos y al desgaste
  • Empuñadura con agarre acolchado para una comodidad máxima
  • Incluye los siguientes bits a prueba de manipulaciones: Torx®, TORQ-SET®, Hex y Spanner
  • TORQ-SET® es una marca comercial registrada de Phillips Screw Co; TORX® es una marca comercial registrada de Acument Intellectual Properties, LLC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good