Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoABS
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• El faro recargable tiene 3 modos nominales FL 1: Todo encendido, Punto, e inundación, que ofrece niveles de brillo de 400 a 100 lúmenes y hasta 22 horas de funcionamiento • Montaje pivotante para permitir un ángulo de iluminación de hasta 160-Degree • El indicador de batería indica el nivel de vida de la batería con luces LED de colores • El soporte de la linterna frontal de diseño inteligente también se acopla directamente a los cascos Klein® (aquellos equipados con sistema de soporte) • La correa de tela tejida ajustable con agarre de silicona se fija a la linterna frontal, casco, o tapa • La luz se puede quitar fácilmente del soporte para recargar • Recargable a través del puerto micro-USB (cable incluido) • Faro duradero: calificación de prueba de caída de 6-Foot, resistente al polvo y al agua
- Recargable o recargableRecargable
Descripción general
- El faro recargable tiene 3 modos de FL 1: todo encendido, Spot e Flood, que ofrecen niveles de brillo que van desde 400 lúmenes a 100 lúmenes y hasta 22 horas de funcionamiento
- Montaje pivotante para permitir un ángulo de iluminación de hasta 160-Degree
- El indicador de batería indica el nivel de vida útil de la batería con luces LED de colores
- El soporte del faro de diseño inteligente también se acopla directamente a los cascos Klein® (aquellos equipados con sistema de soporte)
- Correa de tela tejida ajustable con agarre de silicona que se fija al faro en la cabeza, el casco o la gorra
- La luz se puede retirar fácilmente del soporte para recargarla
- Recargable mediante puerto micro-USB (cable incluido)
- Faro duradero: resistencia a caídas de 6-Foot, polvo y agua