Motion
60249
Protección y seguridad personal - Trinquete con ajuste de pivote, No, Material ABS/PC, Color azul
Artículo MI #11906718
No. Fabricante 60249
Precio91.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protección y seguridad personal - Trinquete con ajuste de pivote, No, Material ABS/PC, Color azul
Artículo MI #11906718
No. Fabricante 60249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio91.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    De 6.5 a 8 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Azul
  • Incluye
    Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    092644602498
  • Material
    ABS/PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral (LD) | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
60249 CASCO, SIN VENTILACIÓN, ALA COMPLETA
  • El casco de seguridad cuenta con monturas de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera para garantizar que los faros de Klein se fijen de forma segura y precisa, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande (incluso con guantes puestos) y almohadilla para el cuello suave que gira para limpiar nudos de bandana y colas de poni
  • Este casco de Clase E, Tipo 1, ha sido probado hasta 20kV y cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397:2012+A1:2012-5.2.4 (Deformación lateral-LD); EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (Impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Accesorios y piezas de repuesto (se venden por separado): Faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)