Motion
60407RL
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #11906733
No. Fabricante 60407RL
Precio142.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
casco - trinquete con ajuste de pivote, sí, PC, material ABS, color blanco
Artículo MI #11906733
No. Fabricante 60407RL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    6.5 a 8

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Trinquete con pivote
  • Clasificación ANSI
    ANSI Z89.1-2014
  • Color
    Blanco
  • Incluye
    Faros recargables | Cable de carga | Guía del usuario | Pegatinas reflectantes
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS, PC
  • Material de la carcasa
    ABS
  • Estándares cumplidos
    CSA Z94.1-15 | EN397:2012+A1:2012-Deformación lateral (LD) | EN12492:2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4
  • Tipo
    Tipo 1
  • Ventilación
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
60407RL CASCO, VENTILADO, ALA COMPLETA CON
  • El casco de seguridad tiene soportes de accesorios pendientes de patente en la parte delantera y trasera y fija los faros de Klein de forma segura, siempre, ¡sin necesidad de correas ni bridas!
  • La banda transpirable y acolchada que absorbe el sudor y la almohadilla superior mejoran la comodidad y se pueden lavar a máquina
  • Las ventilaciones ajustables se pueden abrir o cerrar para controlar la circulación de aire en climas fríos y calurosos
  • El exclusivo sistema de suspensión cuenta con un diseño de bastidor abierto flexible para proporcionar un ajuste óptimo y una mejor circulación del aire
  • Clase C, tipo 1, casco con ventilaciones ajustables cumple con ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN397:2012+A1:2012-5.2.4 (deformación lateral-LD); EN12492:2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impacto delantero/trasero/lateral)
  • Ajuste sencillo con una sola mano con mecanismo de trinquete de botón grande (incluso con guantes puestos) y almohadilla para el cuello suave que gira para limpiar nudos de bandana y colas de poni
  • Ranuras universales para accesorios en ambos lados para acoplar protección auditiva, protector facial y mucho más
  • Este modelo incluye faros recargables/luz de trabajo de Klein (n.o n.o 56062) con cable de carga
  • Los accesorios y las piezas de repuesto se venden por separado: faros recargables (n.o n.o 56049, 56048, 56062), banda para el sudor, almohadilla superior, correa para la barbilla, sistema de suspensión (n.o de N.o KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTP, KHHSPN)