Descripción general
Descripción del fabricante
36-243-EK-L HEAVY DUTY 14 GA STEEL CABIN
- Este gabinete estándar Strong Hold ahora está asegurado por el control de acceso en la puerta
- Con estantes ajustables robustos que pueden soportar 1900 lb cada uno, este gabinete de calibre 14 está preparado para almacenar sus artículos de alta resistencia
- Se puede acceder al teclado electrónico mediante hasta 20 códigos de usuario personalizados sin necesidad de software adicional
- Los códigos permiten que varios usuarios aprovechen las ventajas de la entrada sin llave
- Este cierre está hecho de acero fundido resistente y robusto junto con una pestaña de placa de cierre para garantizar la durabilidad mecánica
- Fabricado en EE. UU., este armario viene totalmente montado con el cierre digital preinstalado, baterías incluidas
Ayúdenos a mejorar este producto