Motion
PMPB6905-6

DUFF-NORTON
PMPB6905-6

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #11938669
No. Fabricante PMPB6905-6
Precio2,429.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
PMPB6905-6

Voltaje de 115 VCA, capacidad de carga de 500 lb y 6 pulg. Actuador lineal de carrera con potenciómetro
Artículo MI #11938669
No. Fabricante PMPB6905-6
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
Precio2,429.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    12.00 pulg.
  • Longitud
    18.00 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    115 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Potenciómetro
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPB
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PMPB6905-6 MINI-PAC, 115 V CA, 500 LB CON
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en entornos difíciles
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"