Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO M-25-76878

THERMAL TRANSFER PROD LTD
M-25-76878 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11962804
No. Fabricante M-25-76878 FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
M-25-76878 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #11962804
No. Fabricante M-25-76878 FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Serie
    M
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO 76878 M-25-76878
  • Utiliza el flujo de aire del protector de la correa en el compresor alternativo
  • Fácil de instalar
  • Construcción resistente
  • Rendimiento sólido
  • Perno directamente en la protección de la correa existente (puede ser necesario algún soporte adicional)
  • Todos los colectores de acero con resistentes tubos de cobre y aletas de aluminio
  • El exclusivo turbulento dentro de cada tubo de refrigeración garantiza el máximo rendimiento en un tamaño compacto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"