Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 in
Detalles
- Acabado/revestimientoÓxido negro
Descripción general
- El tamaño está marcado con una marca láser de alta visibilidad y una marca estampada permanente que no se desgasta
- Las puntas de broca están mecanizadas con tolerancias precisas para un ajuste exacto con sujetadores hexagonales y Torx
- El diseño de dos piezas permite optimizar la broca y el casquillo por separado, para una herramienta más duradera que los diseños tradicionales de una pieza
- La caja de polietileno de alta densidad soporta lubricantes, combustibles y disolventes comunes