Motion
VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO AOF-30

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOF-30 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #12024720
No. Fabricante AOF-30 FLUID COOLING FAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOF-30 FLUID COOLING FAN

VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN DE FLUIDO
Artículo MI #12024720
No. Fabricante AOF-30 FLUID COOLING FAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Serie
    AOF
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
73408-3PH AOF-30-3PH
  • AO con filtro extraíble
  • Persianas ajustables (manuales)
  • Caudales medios
  • Eliminación moderada del calor
  • Opción de una o dos pasadas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good