Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal19.05
- Profundidad de la rosca7.14
- Tamaño de la rosca 21/4-19
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Estilo final 1Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
- Rosca del extremo 1R - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
- Rosca del extremo 2R - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9002_FG
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto