Motion
6806ZZC3

NTN
6806ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12108866
No. Fabricante 6806ZZC3
Precio190.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6806ZZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 42 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #12108866
No. Fabricante 6806ZZC3
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
Precio190.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6806ZZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6806ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 42 mm para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6806ZZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359410730
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    820 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067634

Descripción general

Descripción del fabricante
6806ZZC3 COJINETE DE BOLA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good