Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pies
- Grosor7/16 pulg.
- Ancho8.3 pies
Detalles
- AplicaciónAntifatiga, resistente a los resbalones
- ColorNegro
- BordesBiselado
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante371048000
- Número de Upc del fabricante096801419776
- Estándares cumplidosDurometer-45, desviación de compresión 41.2% a 20 psi / 57.4% a 40 psi, tracción alta NFSI, DOC FF1-70, ASTM C1028-96, disipador estático
- Material de la superficieEspuma de caucho de nitrilo
- Patrón de superficieOrificios
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- La alfombrilla antifatiga Cushion Station cuenta con espuma de nitrilo diseñada para resistir la grasa, el aceite y los productos químicos, y un tratamiento antimicrobiano que la hace resistente a los olores y la degradación.