Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición132° C
- Tamaño del contenedor1 gal.
- Gravedad específica0.864 a 20° C
- Contenido de VOC0.1453
Detalles
- AparienciaLíquido rojizo
- ComposiciónDestilados petrolíferos con hidrotratamiento intenso, hidrocarburo alifático LVP, aditivo patentado, diisobutilo cetona, alcohol alifático n.o 1, alcohol alifático n.o 2
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• FÓRMULA ÚNICA: Fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona • ACTUACIÓN RÁPIDA: Afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas • ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas • LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración y prevención de óxido superiores
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación132°F (55.5°C) COT
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable categoría 3
- OlorDisolvente
- Rango de pHpH: 5-6
- Tipos de productosPenetrante
- UPC_NO857236004131
- Viscosidad3.18 cSt a 40° C
Descripción general
- FÓRMULA ÚNICA: fórmula tradicional Kroil con los beneficios añadidos de la silicona
- ACCIONAMIENTO RÁPIDO: afloje rápidamente el óxido resistente o descongele las piezas metálicas congeladas
- ACEITE DE PENETRACIÓN INDUSTRIAL: El aceite de alta solvencia penetra en espacios reducidos para romper el óxido y lubricar las piezas metálicas
- LIMPIA Y PROTEGE: Limpia y proporciona una penetración superior y prevención del óxido