Motion
PH132C
Penetrantes y lubricante multiusos - 13 oz, lata de aerosol
Artículo MI #12160184
No. Fabricante PH132C
Precio44.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrantes y lubricante multiusos - 13 oz, lata de aerosol
Artículo MI #12160184
No. Fabricante PH132C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    132° C
  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Gravedad específica
    0.856 a 20° C
  • Peso
    13 oz

Detalles

  • Apariencia
    Líquido negro
  • Composición
    Destilados de petróleo con hidrotratamiento intenso, hidrocarburo alifático LVP, diisobutilo cetona, propelente al dióxido de carbono
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • FÓRMULA ÚNICA: Mezcla única de aceites, disolventes y grafito. Penetrant transporta el grafito a lugares infinitamente pequeños y puede soportar altas temperaturas • PENETRANTE INDUSTRIAL: Aceite penetrante de alto rendimiento más grafito penetra para liberar piezas metálicas congeladas y deja una capa de grafito lubricante que permanecerá en su lugar incluso a temperaturas de hasta 700°F (371°C) • USO MULTIPROPÓSITO: Facilita la extracción de tuercas y pernos grandes, ejes del ventilador, vástagos de válvula, bisagras, juntas, correas de transferencia y mecanismos de bloqueo • DURACIÓN LARGA: Excelente penetración y lubricación en entornos de alta temperatura • VENTAJAS DEL GRAFITO: Penetración más profunda en objetos desenlazados que permanecen en movimiento. Ideal para varillajes de cadena, vástagos de válvula automatizados y conexiones de brazo de control
  • Punto de inflamación
    120.2°F (49°C) (cetona de diisobutilo)
  • Calificación NSF
    H2
  • Olor
    Tipo hidrocarburo
  • Rango de pH
    pH: 5-6
  • Tipos de productos
    Penetrante
  • UPC_NO
    857236004063
  • Viscosidad
    4.031 cSt a 40° C

Descripción general

Descripción del fabricante
PH132C PENEFITO, CODORNIZ CON GRAFITO
  • FÓRMULA ÚNICA: Mezcla única de aceites, disolventes y grafito. Penetrant transporta el grafito a lugares infinitamente pequeños y puede soportar altas temperaturas
  • PENETRANTE INDUSTRIAL: aceite penetrante de alto rendimiento más grafito penetra para liberar piezas metálicas congeladas y deja una capa de grafito lubricante que permanecerá en su lugar incluso a temperaturas de hasta 700°F (371°C)
  • USO MULTIPROPÓSITO: facilita la extracción de tuercas y pernos grandes, ejes de ventilador, vástagos de válvula, bisagras, juntas, correas de transferencia y mecanismos de bloqueo
  • DURACIÓN LARGA: excelente penetración y lubricación en entornos de alta temperatura
  • BENEFICIOS DEL GRAFITO: Mayor penetración en los objetos desenlazados que permanecen en movimiento. Ideal para varillajes de cadena, vástagos de válvula automatizados y conexiones de brazo de control

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"