Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebulliciónRango: 416-449°F (213-232°C)
- Tamaño del contenedor5 galones
Detalles
- AparienciaLíquido gris
- ComposiciónHidrocarburos alifáticos, grafito
- Tipo de contenedorCubeta
- Características y beneficios• LUBRICANTE INDUSTRIAL: funciona en hornos industriales y equipos de calefacción. Deja una superficie lubricante suave de grafito para evitar el contacto entre metales para reducir el desgaste • ALTA RESISTENCIA: Lubricación superior y duradera para piezas móviles a temperaturas de hasta 1359°F (700°C) • FÓRMULA FLEXIBLE: Disponible como grasa • PROTEGE: Elimina el resquebrajamiento, evita el desgaste, las marcas o las agarrotaduras. Reduce la necesidad de desmontar y reconstruir el equipo y reduce el tiempo de desgaste del nuevo equipo
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación174°F (79°C) ETIQUETA
- Clasificación de inflamabilidad del GHSLíquido inflamable categoría 4
- Calificación NSFH2
- OlorDisolvente
- Tipos de productosLubricante industrial
- UPC_NO857236004407
- Viscosidadmenos de 20.5 mm2/s a 40 °C
Descripción general
- LUBRICANTE INDUSTRIAL: Funciona en hornos industriales y equipos de calefacción. Deja una superficie lubricante lisa de grafito para evitar el contacto entre metales y reducir el desgaste
- ALTA RESISTENCIA: lubricación superior y duradera para piezas móviles a temperaturas de hasta 1359°F (700°C)
- FÓRMULA FLEXIBLE: disponible como grasa
- PROTEGE: Elimina la descamación, evita el freting, la puntuación o las convulsiones. Reduce la necesidad de desmontar y reconstruir el equipo y reduce el tiempo de desgaste del nuevo equipo