Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.1250 pulg.
- Ángulo de desalineación16 °
- Peso0.74 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónNo lubricado
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieKF
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990045928
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente
- CUERPO: acero al carbono (acero aleado - opción de fabricante), recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono